{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 0,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 2,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 19 mm | |
⌀ drške Ds | 0,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 0,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012272 | |
Broj proizvođača | 114150 0,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 0,2
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
446 dijelovi na zalihi
4,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 19 mm | 19 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | 0,03 mm/okr |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 2,2 mm | 2,2 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |