{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 87,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 108 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 13,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197013750 | |
Broj proizvođača | 114150 13,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 13,5
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
18,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
37,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
78,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 223 mm | 160 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 87,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 121,8 mm | 87,8 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |