{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 77,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 11,3 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013620 | |
Broj proizvođača | 114150 11,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 11,3
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
29,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
38,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
13,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 118 stupanj | 135 stupanj | 118 stupanj |
⌀ drške Ds | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | 0,1 mm/okr | 0,1 mm/okr |