{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 0,85 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 8,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 30 mm | |
⌀ drške Ds | 0,85 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 0,85 | |
EAN / GTIN | 4045197012395 | |
Broj proizvođača | 114150 0,85 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 0,85
na zahtjev
Na zalihi
865 dijelovi na zalihi
4,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi
2,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 0,85 mm | 0,85 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj |
⌀ drške Ds | 0,85 mm | 0,85 mm |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | 0,03 mm/okr |