{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 11,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013668 | |
Broj proizvođača | 114150 11,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 11,7
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
30,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 142 mm | 142 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | 0,1 mm/okr |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,5 mm | 76,5 mm |