{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 0,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 6,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 7 mm | |
Ukupna duljina L | 24 mm | |
⌀ drške Ds | 0,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114150 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012340 | |
Broj proizvođača | 114150 0,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 0,6
na zahtjev
Na zalihi
952 dijelovi na zalihi
4,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.074 dijelovi na zalihi
10,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi
2,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 24 | 35 | 24 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 7 | 15 | 7 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |