{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 43 mm | |
⌀ drške Ds | 1,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114020 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009609 | |
Broj proizvođača | 114020 1,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 1,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
1,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
784 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.558 dijelovi na zalihi
2,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
4,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.347 dijelovi na zalihi
1,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 43 | 43 | 43 | 43 | 76 | 43 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 47,5 | 17,5 |