{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,3 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Broj artikla | 113230 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197005977 | |
Broj proizvođača | 113230 9,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E N 9,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
28,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
418 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
6,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Recubrimiento | TiN | TiN |
anillo de color | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 9,3 | 9,3 |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 | 81 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |