Kratko svrdlo HSS-E N 6,3 mm

Artikl br.: 113230 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,59 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,32 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 6,3 mm
    Prevlaka TiN
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 1897
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 130 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 21,6 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 31 mm
    Ukupna duljina L 70 mm
    ⌀ drške Ds 6,3 mm
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,07 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 113230 6,3
    EAN / GTIN 4045197005663
    Broj proizvođača 113230 6,3

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    50
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    37
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    31
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    12
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Izrazito robustan i stabilan zahvaljujući pojačanoj debljini jezgre
    Profilno brušeno, s velikom točnosti i koncentričnosti.

    Prednost:

    Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    Kratko svrdlo HSS-E N 6,3 mm

    Kratko svrdlo HSS-E N 6,3 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    77 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    19,59 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 10  Komadi
    16,32 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    1.796 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    5,64 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 10  Komadi
    4,70 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj oštrica Z 2 2
    Prevlaka TiN TiN
    Nazivni ⌀ DC 6,3 6,3
    Standard DIN 1897 DIN 338
    Kut vrha 130 118
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 21,6 53,6
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu