{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,9 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 84 mm | |
⌀ drške Ds | 8,9 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113230 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197005939 | |
Broj proizvođača | 113230 8,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E N 8,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
29,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
8,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 8,9 | 8,9 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 130 | 118 |
Tip | N | N |
⌀ drške Ds | 8,9 | 8,9 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,7 | 67,7 |