{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 31,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 51 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 13 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113230 13 | |
EAN / GTIN | 4045197006134 | |
Broj proizvođača | 113230 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E N 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
49,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.019 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
20,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
17,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | TiN | TiN |
Ukupna duljina L | 102 | 151 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 130 | 118 |
⌀ drške Ds | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |