{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 4,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113230 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197005496 | |
Broj proizvođača | 113230 4,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E N 4,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.511 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiN |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 58 | 80 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 | 47 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17 | 40 |