{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 34,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 58 mm | |
Ukupna duljina L | 115 mm | |
⌀ drške Ds | 15,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113230 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006196 | |
Broj proizvođača | 113230 15,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E N 15,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
78,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
56,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
33,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
37,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 115 | 115 | 178 | 111 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 34,8 | 34,8 | 96,8 | 32,8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |