Kratko svrdlo HSS-E N 10 mm

Artikl br.: 113230 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 28 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 43 mm
Ukupna duljina L 89 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113230 10
EAN / GTIN 4045197006059
Broj proizvođača 113230 10

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izrazito robustan i stabilan zahvaljujući pojačanoj debljini jezgre
Profilno brušeno, s velikom točnosti i koncentričnosti.

Prednost:

Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu