{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,6 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 14,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 52 mm | |
⌀ drške Ds | 3,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113230 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197005373 | |
Broj proizvođača | 113230 3,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E N 3,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
9,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.696 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS |
Kut vrha | 130 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |
⌀ drške Ds | 3,6 | 3,6 |