{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,9 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 6,9 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113230 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197005724 | |
Broj proizvođača | 113230 6,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E N 6,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
21,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.460 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiN |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 74 | 109 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezni materijal | HSS E | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |