{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 34 mm | |
Longueur de clé L | 328 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 43 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 48,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 13,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197463890 | |
Réf. fabricant | 617950 30X34 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 30X34 mm
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
16,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
26,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromées | chromé mat |
Position de l'œil | 0 | 75 |
Longueur de clé L | 328 | 365 |
Ouverture de clé 1 | 30 | 30 |
Ouverture de clé 2 | 34 | 34 |
⌀ bague maximal D2 max | 48,5 | 50 |