{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 13 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Longueur de clé L | 165 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 20,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 25,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441874 | |
Réf. fabricant | 617950 13X17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 13X17 mm
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
4,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
580 article(s) en stock
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Longueur de clé L | 165 | 245 |
Ouverture de clé 1 | 13 | 13 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D2 max | 25,5 | 27 |
Type de produit | Clés | Clés |