{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Longueur de clé L | 184 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 26,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27,6 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197441911 | |
Réf. fabricant | 617950 17X19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, droite 17X19 mm
Sur demande
Disponibilité
509 article(s) en stock
6,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
985 article(s) en stock
11,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromées | chromé mat |
Ouverture de clé 1 | 17 | 17 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 26,5 | 28 |
⌀ bague maximal D2 max | 27,6 | 29 |
Type de produit | Clés | Clés |