Clé polygonale double, droite 27X32 mm

Réf.: 617950 27X32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 27 mm
    Ouverture de clé 2 32 mm
    Longueur de clé L 288 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 38,5 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 45,5 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max 12,8 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromées
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 617950 27X32
    EAN / GTIN 4045197463883
    Réf. fabricant 617950 27X32

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    HOLEX − Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 837 B / ISO 3318.

    Matière(s):

    HOLEX − Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé polygonale double, droite  27X32 mm

    Clé polygonale double, droite 27X32 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    15 article(s) en stock
    14,95 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    666 article(s) en stock
    24,00 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Procédé de fabrication forgé forgé
    Surface chromées chromé mat
    Longueur de clé L 288 360
    Ouverture de clé 1 27 27
    Ouverture de clé 2 32 32
    Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
    ⌀ bague maximal D2 max 45,5 48