{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 21 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Longueur de clé L | 228 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 30,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 34,7 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 10,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197463876 | |
Réf. fabricant | 617950 21X24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 21X24 mm
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
8,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
917 article(s) en stock
18,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de l'œil | 0 | 75 |
Longueur de clé L | 228 | 330 |
Ouverture de clé 1 | 21 | 21 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 30,5 | 32 |
⌀ bague maximal D2 max | 34,7 | 35 |
Type de produit | Clés | Clés |