{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 20 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Longueur de clé L | 204 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 29 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 32,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 10,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441959 | |
Réf. fabricant | 617950 20X22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 20X22 mm
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
7,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
877 article(s) en stock
13,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromées | chromé mat |
Position de l'œil | 0 | 75 |
Longueur de clé L | 204 | 300 |
Ouverture de clé 1 | 20 | 20 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 29 | 31 |
⌀ bague maximal D2 max | 32,4 | 34 |