Clé polygonale double, droite 10X11 mm

Réf.: 617950 10X11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 586 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 10 mm
    Ouverture de clé 2 11 mm
    Longueur de clé L 130 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 16 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 17 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max 6 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromées
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 617950 10X11
    EAN / GTIN 4045197441850
    Réf. fabricant 617950 10X11

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    HOLEX − Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 837 B / ISO 3318.

    Matière(s):

    HOLEX − Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé polygonale double, droite  10X11 mm

    Clé polygonale double, droite 10X11 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    1 586 article(s) en stock
    3,27 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    1 131 article(s) en stock
    7,95 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Procédé de fabrication forgé forgé
    Surface chromées chromé mat
    Ouverture de clé 2 11 11
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique
    Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
    ⌀ bague maximal D1 max 16 16
    Type de produit Clés Clés