• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double, droite 18X21 mm

Réf.: 617950 18X21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 18 mm
Ouverture de clé 2 21 mm
Longueur de clé L 194 mm
⌀ bague maximal D1 max 26,5 mm
⌀ bague maximal D2 max 30,5 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 9,8 mm
Position de l'œil 0 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 617950 18X21
EAN / GTIN 4045197441935
Réf. fabricant 617950 18X21

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
HOLEX − Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

HOLEX − Acier au chrome-vanadium, chromé.