{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 18 mm | |
Longueur de clé L | 169 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 24,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 25,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 7,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197441904 | |
Réf. fabricant | 617950 16X18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 16X18 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
5,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 424 article(s) en stock
12,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 169 | 270 |
Ouverture de clé 1 | 16 | 16 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D2 max | 25,5 | 27 |