{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Longueur de clé L | 240 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614200 17 | |
EAN / GTIN | 4018754019250 | |
Réf. fabricant | 40101717 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 17mm
Sur demande
Disponibilité
317 article(s) en stock
14,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
524 article(s) en stock
5,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
721 article(s) en stock
8,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
887 article(s) en stock
9,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 240 mm | 254 mm | 310 mm | 240 mm |
Ouverture | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |