{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 11 mm | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754019199 | |
Réf. fabricant | 40101111 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 11 mm
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
10,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
370 article(s) en stock
5,90 €
1,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
275 article(s) en stock
4,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 741 article(s) en stock
7,10 €
3,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé sur nickel | chromé sur nickel | chromé | chromé sur nickel |
Position de l'œil | 15 | 15 | 15 | 10 |
Longueur de clé L | 180 | 180 | 182 | 180 |
Ouverture | 11 | 11 | 11 | 11 |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 | 9 | 9 | 9 |