{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 9 mm | |
Longueur de clé L | 155 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019175 | |
Réf. fabricant | 40100909 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 9mm
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
9,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
375 article(s) en stock
3,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Surface | chromé sur nickel | chromé |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 155 mm | 158 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8 mm | 8 mm |