{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Longueur de clé L | 210 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754019229 | |
Réf. fabricant | 40101414 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 14 mm
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock
12,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 584 article(s) en stock
4,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
490 article(s) en stock
4,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé |
Position de l'œil | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 210 | 180 | 218 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 | 12 | 10 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |