{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Longueur de clé L | 135 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019151 | |
Réf. fabricant | 40100707 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 7mm
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock
7,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
814 article(s) en stock
2,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5 mm | 5 mm |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 135 mm | 138 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 mm | 7 mm |
Type de produit | Clés | Clés |