{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Longueur de clé L | 265 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614200 19 | |
EAN / GTIN | 4018754019274 | |
Réf. fabricant | 40101919 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 19mm
Sur demande
Disponibilité
205 article(s) en stock
16,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 063 article(s) en stock
6,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
570 article(s) en stock
10,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
509 article(s) en stock
10,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 265 mm | 278 mm | 340 mm | 265 mm |
Ouverture | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |