{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 36 mm | |
Longueur de clé L | 480 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 13 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 19 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614200 36 | |
EAN / GTIN | 4018754019403 | |
Réf. fabricant | 40103636 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 36 mm
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
72,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
560 article(s) en stock
46,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromé sur nickel | chromé sur nickel |
Position de l'œil | 15 | 10 |
Longueur de clé L | 480 | 480 |
Ouverture | 36 | 36 |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome |
Type de produit | Clés | Clés |