{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 11 mm | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614700 11 | |
EAN / GTIN | 4045197159960 | |
Réf. fabricant | 614700 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 11mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
1,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock
3,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 701 article(s) en stock
6,03 €
3,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé sur nickel | chromé | chromé sur nickel |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Ouverture | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |