{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 20 mm | |
Longueur de clé L | 280 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13,1 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197160058 | |
Réf. fabricant | 614700 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 20mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
9,73 €
2,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
7,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
11,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 280 mm | 290 mm | 280 mm |
Ouverture | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |