• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte, exécution longue 20 mm

Réf.: 614600 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 20 mm
Longueur de clé L 280 mm
Hauteur mâchoires max. h1 9 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 13,1 mm
Position de l'œil 10 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Œil fortement coudé oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614600 20
EAN / GTIN 4062406220716
Réf. fabricant 614600 20

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil coudé.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive: Le profil d’exception. Profil spécialement développé pour l’industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle HT-Drive. Avantages:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mixte, exécution longue  20 mm

Clé mixte, exécution longue 20 mm

Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
11,69 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
361 article(s) en stock
9,73 €
3,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
7,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Procédé de fabrication forgé forgé forgé
Hauteur mâchoires max. h1 9 mm 9 mm 9 mm
Longueur de clé L 280 mm 280 mm 290 mm
Ouverture 20 mm 20 mm 20 mm
Matériau Acier au chrome Acier au chrome Acier au chrome-vanadium
Hauteur de bague maximale h2 max 13,1 mm 13,1 mm 13,1 mm
Type de produit Clés Clés Clés