{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 13 mm | |
Longueur de clé L | 195 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Œil fortement coudé | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614600 13 | |
EAN / GTIN | 4062406220648 | |
Réf. fabricant | 614600 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 13 mm
Sur demande
Disponibilité
1 148 article(s) en stock
7,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 134 article(s) en stock
6,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 | 6,5 |
Longueur de clé L | 195 | 160 |
Ouverture | 13 | 13 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 | 11 |
Type de produit | Clés | Clés |