{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 27 mm | |
Longueur de clé L | 385 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 18 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Œil fortement coudé | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614600 27 | |
EAN / GTIN | 4062406220754 | |
Réf. fabricant | 614600 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 27 mm
Sur demande
Disponibilité
585 article(s) en stock
19,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 136 article(s) en stock
19,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Herstellverfahren | forgé | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 12 | 13 |
Schlüssellänge L | 385 | 300 |
Schlüsselweiten-Maße | métrique | metrisch |
Werkstoff | Acier au chrome | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 | 18 |
Produktart | Clés | Schraubenschlüssel |