{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Longueur de clé L | 240 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Œil fortement coudé | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614600 17 | |
EAN / GTIN | 4062406220686 | |
Réf. fabricant | 614600 17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé mixte, exécution longue 17 mm
Sur demande
Disponibilité
600 article(s) en stock
10,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 225 article(s) en stock
8,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 | 8 |
Surface | chromé sur nickel | chromé mat |
Longueur de clé L | 240 | 190 |
Ouverture | 17 | 17 |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 | 13 |