Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 18mm

Réf.: 614600 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 18 mm
Longueur de clé L 255 mm
Hauteur mâchoires max. h1 8,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 12 mm
Position de l'œil 10 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Œil fortement coudé oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614600 18
EAN / GTIN 4062406220693
Réf. fabricant 614600 18

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil coudé.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive: Le profil d’exception. Profil spécialement développé pour l’industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle HT-Drive. Avantages:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.