{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 30 mm | |
Longueur de clé L | 415 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 13,2 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 20 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Œil fortement coudé | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614600 30 | |
EAN / GTIN | 4062406220761 | |
Réf. fabricant | 614600 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 30 mm
Sur demande
Disponibilité
1 836 article(s) en stock
24,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 713 article(s) en stock
18,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromé sur nickel | chromé mat |
Longueur de clé L | 415 | 330 |
Ouverture | 30 | 30 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 20 | 20 |
Type de produit | Clés | Clés |