{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 15 mm | |
Longueur de clé L | 215 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 7 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614700 15 | |
EAN / GTIN | 4045197160003 | |
Réf. fabricant | 614700 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 15 mm
Sur demande
Disponibilité
966 article(s) en stock
7,85 €
2,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 277 article(s) en stock
4,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
470 article(s) en stock
5,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 7 | 7 | 7 |
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé |
Ouverture | 15 | 15 | 15 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 | 12 | 11 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |