{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Longueur de clé L | 254 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197442116 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 17 mm
Sur demande
Disponibilité
896 article(s) en stock
5,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 334 article(s) en stock
5,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 | 8 |
Position de l'œil | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 254 | 210 |
Ouverture | 17 | 17 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clés | Clés |