• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte, exécution longue 10 mm

Réf.: 614900 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 048 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Longueur de clé L 170 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 8 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614900 10
EAN / GTIN 4045197442048
Réf. fabricant 614900 10

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mixte, exécution longue  10 mm

Clé mixte, exécution longue 10 mm

Sur demande
Disponibilité
1 048 article(s) en stock
3,67 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 460 article(s) en stock
3,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Procédé de fabrication forgé forgé
Hauteur mâchoires max. h1 5,5 5
Surface chromé chromées
Position de l'œil 15 15
Longueur de clé L 170 140
Dim. ouvertures de clés métrique métrique
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium