{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Longueur de clé L | 314 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14,2 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614900 22 | |
EAN / GTIN | 4045197442161 | |
Réf. fabricant | 614900 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé mixte, exécution longue 22 mm
Sur demande
Disponibilité
614 article(s) en stock
10,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 804 article(s) en stock
8,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9,5 | 10 |
Position de l'œil | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 314 | 260 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clés | Clés |