{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 13 mm | |
Ouverture de clé 2 | 15 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 190 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 33 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 35 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 13X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220259 | |
Réf. fabricant | 610600 13X15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 13X15 mm
Sur demande
Disponibilité
1 087 article(s) en stock
5,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
297 article(s) en stock
3,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
418 article(s) en stock
3,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
2,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur mâchoires max. h | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Longueur de clé L | 190 | 186 | 186 | 160 |
Ouverture de clé 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ouverture de clé 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |