{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 26 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 270 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 54 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 58 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 9 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 24X26 | |
EAN / GTIN | 4062406220402 | |
Réf. fabricant | 610600 24X26 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 24X26 mm
Sur demande
Disponibilité
748 article(s) en stock
10,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
7,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
506 article(s) en stock
8,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Anti-déflagrant | non | non | non |
Largeur mâchoires max. b1 | 54 | 54 | 54 |
Largeur mâchoires max. b2 | 58 | 58 | 58 |
Longueur de clé L | 270 | 265 | 265 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |