{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 26 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 31 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 10X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220211 | |
Réf. fabricant | 610600 10X13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 10X13 mm
Sur demande
Disponibilité
1 893 article(s) en stock
5,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 813 article(s) en stock
2,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 469 article(s) en stock
3,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 243 article(s) en stock
1,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 170 | 171 | 171 | 130 |
Ouverture de clé 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |