{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 27 mm | |
Ouverture de clé 2 | 30 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 60 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 66 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 10 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406220426 | |
Réf. fabricant | 610600 27X30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 27X30mm
Sur demande
Disponibilité
612 article(s) en stock
12,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 138 article(s) en stock
9,14 €
5,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
924 article(s) en stock
9,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Largeur mâchoires max. b1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 300 mm | 274 mm | 274 mm |
Ouverture de clé 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Ouverture de clé 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |