{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 36 mm | |
Ouverture de clé 2 | 41 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 375 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 80 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 88 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 11 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 36X41 | |
EAN / GTIN | 4062406220471 | |
Réf. fabricant | 610600 36X41 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 36X41mm
Sur demande
Disponibilité
401 article(s) en stock
27,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
323 article(s) en stock
17,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 594 article(s) en stock
18,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
593 article(s) en stock
12,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Longueur de clé L | 375 mm | 358 mm | 358 mm | 365 mm |
Ouverture de clé 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |