{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 29 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 32 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 12X14 | |
EAN / GTIN | 4062406220235 | |
Réf. fabricant | 610600 12X14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 12X14mm
Sur demande
Disponibilité
447 article(s) en stock
4,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 243 article(s) en stock
2,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 186 article(s) en stock
2,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
391 article(s) en stock
1,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Longueur de clé L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm |
Ouverture de clé 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |